Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Set di punzoni fora-lamiera “UNF” con ⌀ compreso fra 16,2 e 63,5 mm, in valigetta di plastica

Codice art.: 834555

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 834555
EAN / GTIN 2050001682703

Descrizione

Esecuzione:

Punzoni e viti di pressione con filettatura fine UNF. Con viti reggispinta per ridurre l’attrito. Compatibili con i punzoni fora-lamiera con filettatura UNF di tutti i comuni produttori.

Fornitura:

Cad. 1 punzone con matrici per foro di ⌀ 16,2 (per M16); 20,4 (per M20 o PG13); 22,5 (per M22 o PG16); 25,4 (per M25); 32,5 (per M32); 40,5 (per M40); 50,5 (per M50); 63,5 (per M63).
⌀ 16,2 25,4 con filettatura UNF da 3/8 pollice e ⌀ 32,5 − 63,5 con filettatura UNF da 3/4 pollice.
2 viti di pressione con cuscinetti a sfera 3/8 pollice − UNF, 40 mm.
1 vite di pressione con cuscinetti a sfera 3/4 pollice − UNF, 52 mm.
1 vite di pressione con cuscinetti a sfera 3/4 pollice − UNF, 65 mm.
1 punta a gradino in HSS (⌀ 6 − 21 mm).
1 valigetta di plastica resistente, dimensioni 340×280×90 mm.