Descrizione:
I nastri Premium*** sono stati appositamente sviluppati per la mini smerigliatrice a nastro e, grazie alla loro particolare curvatura, impediscono che si verifichi il distacco della grana a contatto con il pezzo in lavorazione. Un rendimento di asportazione e una durata elevati assicurano risultati costanti con tempi di lavoro ridotti. I nostri nastri sono maneggevoli e semplici da montare.
I mini nastri di TYROLIT possono essere impiegati a livello universale su acciaio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi.
Proprietà:
Specifica: ZA-P48 PE YF JTS ZA60
Massa: TxH
Dimensioni: 9x533
Classe E: 21011318
Linea: PREMIUM
Abrasivo: corindone zirconio
Grana: 60
Forma: BELT
Specificazione: ZA-P48 PE YF JTS ZA60
Grana: 60
Dimensioni (P x A): 9 x 533
Foro: 533 mm
Peso lordo: 0,008 kg
Peso netto: 0,008 kg
Idoneità del materiale: Acciaio inox;Alluminio;Acciaio
Peso netto: 0,008 kg
Idoneità del materiale: alluminio;INOX;acciaio
Linea di prodotti: Premium
Vantaggi:
Corindone zirconio e uno strato di raffreddamento addizionale per la massima e una molatura a freddo
Asportazione molto elevata
Supporto in rete di poliestere ZA-P48 con strato di raffreddamento per una maggiore abrasività, una molatura a freddo e la stabilità degli spigoli
Uso:
Grossezza del grano 40/60 per il massimo rendimento di asportazione
Grossezza del grano 80/120 per una finitura superficiale perfetta
Materiale:
stola
acciaio inossidabile
Metalli non ferrosi
Per:
Per un utilizzo universale su acciaio, acciaio inossidabile e alluminio con le mini rettificatrici a nastro
Raccomandazioni:
Grana 40/60 per la massima asportazione
Grana 80/120 per una perfetta finitura superficiale