Esecuzione:
- Coni interni ed esterni rettificati.
- Elevata precisione di rotazione concentrica ≤ 10 µm.
- Fino al 40% in più di forza di serraggio, con ⌀ nominale
Vantaggi:
- Maggiore durata, sicurezza di lavorazione ottimale.
- Migliore qualità (qualità della finitura superficiale, tolleranze di produzione più basse).
- Minori costi di produzione.
Fornitura:
Mandrino ER con dado (n. art.
300470 Dim. 16, 25 o 32), chiave di serraggio ER (n. art.
613300 Dim. 25 o
309680 Dim. 32) e pinze ER (n. art.
308901,
308941 o
308981):
ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 mm.
ER 25 (428 E): D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 e 16 mm.
ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20 mm.
Inclusa valigetta di plastica.
Accessori speciali: