Portafrese con trascinatore frontale con foro per il lubrorefrigerante HSK-A 100 corto

Codice art.: 306675
Sconto
da  211,12 €
Prezzo valido fino al 26 mag 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
23 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Forma: A
  • Foro per il lubrorefrigerante: non richiudibile
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 6

Descrizione

Esecuzione:

  • ⌀ di serraggio 40 con 4 fori filettati per l’alloggiamento delle testine di misura a norma DIN 2079.
  • Con foro per chip Balluff/RFID.
  • Maggiore superficie di aderenza.
  • Superfici funzionali HSK rettificate.

Con fori per il lubrorefrigerante.

Uso:

Per il serraggio di frese cilindriche frontali e frese a inserti.

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, chiave speciale n. art. 309840.

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Promozione Svuota magazzino"
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
    Mandrino di ⌀ d1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello