• Dal 29/03 al 01/04 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tali date verranno presi in carico ed evasi a partire dal 02/04/2024
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Mandrino portautensili con bussola in metallo duro e fori per il lubrorefrigerante SK 40 A = 100

Codice art.: 300236
  • Norma: DIN 6359
  • Norma attacco: DIN 69871; DIN 69871
  • Forma: ADB
  • Foro per il lubrorefrigerante: Richiudibile
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1

Descrizione

Esecuzione:

Attacco Weldon con bussola di precisione in metallo duro inserita nel foro di serraggio. Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità). Con fori per il lubrorefrigerante richiudibili.

Vantaggi:

  • Maggiore stabilità del mandrino.
  • Precisione di concentricità radiale ripetibile.
  • Asportazione truciolo silenziosa e omogenea.
  • Maggiore durata degli utensili.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.