Esecuzione:
- Mandrino autocentrante a chiusura manuale con anello elicoidale e serraggio concentrico.
- Corpo in acciaio con riduzione del peso e dell’inerzia delle masse.
- Cremagliera a spirale forgiata, equilibrata e temprata.
- I fianchi delle eliche e quelli filettati delle griffe sono rettificati.
- Elevata precisione di concentricità radiale.
Uso:
Per mandrini della macchina con attacco cilindrico concentrico o per attacco tramite flangia. Fissaggio con viti sul lato posteriore. Le flange grezze devono sempre essere prima adattate alla macchina e successivamente al mandrino autocentrante.
Norma:
DIN 702-4.
Fornitura:
1 Chiave di serraggio e relative viti o perni di fissaggio a seconda del mandrino autocentrante.
Griffe reversibili con doppia dentatura.
Accessori speciali:
Griffe di ricambio e morsetti vedi n. art.
314000 −
315200.
Blocchetto di protezione trucioli vedi n. art.
312800.
Nota:
La norma DIN 702-4 è conforme alla vecchia norma DIN 6350-1.
Per mandrini autocentranti a tre griffe e comando tangenziale vedi n. art.
313120 −
313140.