Esecuzione:
- Corpo leggero per un uso più semplice e 3 m di cavo con connettore.
- Alimentazione di corrente 230 V / 50 Hz, grado di protezione IP42, potenza assorbita 220 VA. Spegnimento automatico a > 50 °C. Durata d’inserzione 30%.
Uso:
Per la smagnetizzazione delle superfici di pezzi di grandi dimensioni. Impiego mobile.