Codice art.: 094790 7
Sconto
Questo articolo è disponibile per un periodo limitato
Prezzo promozionale valido fino a 3-ott-2021
on request
disponibile
0 pezzi in magazzino
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
non disponibile a magazzino
Pair price 3,05 €
€ 1,75
Prezzo al netto dell’IVA e spese di spedizione escluse
Pair price da 12 pezzi 2,54 €
€ 1,46
Prezzo al netto dell’IVA e spese di spedizione escluse
7
Aggiungi alla lista articoli condividi il prodotto
Marca: ejendals
C'è un'alternativa a questo prodotto

Descrizione

Esecuzione:

Guanti protettivi in categoria III.
Tegera® 230. Guanto combinato in neoprene e lattice per uso generale. Superficie di presa con profilatura diamantata per una presa ottimale.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Dati tecnici

Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Misure guanti da lavoro 7
EN 388:2016 3111X
Materiale Lattice / neoprene
AQL 0,65
Lunghezza 320 mm
Spessore 0,67 mm
Colore blu / giallo
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti di protezione dai prodotti chimici
Tipo di prodotto Guanti di protezione dai prodotti chimici

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Istruzioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Nel carrello

Al carrello
Al carrello