{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Serie | Camapren® | |
Contenuto | 10 | |
Caratteristiche guanti | Privi di DMF | |
Grado di protezione | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Denominazione originale prodotto | Camapren 722 | |
Misure guanti da lavoro | 11 | |
EN 374 | Modello A (AKLMOT) | |
Resistenza alle sostanze chimiche | AKLMOT | |
EN 388 | 1111X | |
Materiale | Lattice | |
Materiale supporto | Lattice | |
AQL | 0,65 | |
Campo di applicazione | Universale | |
Lunghezza | 300 mm | |
Spessore | 0,6 mm | |
Colore | rosso | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Peso | 133 g | |
Categoria di protezione antitaglio | 0 | |
Categoria di protezione | Categoria III | |
Tipo di guanto | Guanti di protezione dai prodotti chimici | |
Tipo di prodotto | Guanti di protezione dai prodotti chimici |
Codice articolo | 094777 11 | |
EAN / GTIN | 4008198772217 | |
Codice del produttore | 722 11 |