Paio di guanti MASTER CUT C OIL+

Codice art.: 094422
Sconto
da  13,91 €
Prezzo valido fino al 26 mag 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
980 pezzi in magazzino
  • Caratteristiche guanti: Privi di DMF; Piega del pollice rinforzata
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 18G
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Categoria di protezione antitaglio: C

Descrizione

Esecuzione:

Aderente ed estremamente comodo grazie alla tecnologia di lavorazione a 18 maglie. Comodo rivestimento in microschiuma di nitrile per un’ottima sensibilità tattile e un’elevata destrezza. Particolarmente adatto per la manipolazione di precisione di componenti affilati di piccole dimensioni. Perfettamente indicato anche negli ambienti oleosi grazie al rivestimento interamente in nitrile fino alle nocche. Un secondo strato di rivestimento in nitrile sabbiato sul palmo e sulle dita garantisce una presa particolarmente sicura. Con piega del pollice rinforzata per garantire una maggiore durata.
GARANT MASTER CUT C OIL+. Guanto antitaglio molto flessibile con livello di protezione antitaglio C. Perfettamente adatto per ambienti di lavoro molto oleosi con pericolo di taglio elevato, ad esempio su macchine per la truciolatura.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "MASTER CUT"

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Promozione Svuota magazzino"
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
    Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello