3M™ PELTOR™ Optime™ II Cuffie auricolari, 30 dB, giallo, Hi-Viz, con attacco per elmetto, H520P3E-467-GB

Codice art.: 7000038210
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cuffie antirumore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000038210
EAN / GTIN 04046719360505
Codice del produttore 7000038210
Numero-L L01110 668

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Alta visibilità
I cuscinetti morbidi e larghi riducono la pressione intorno alle orecchie e aumentano il comfort
Ampio spazio all'interno della capsula per minimizzare l'accumulo di calore e lo sviluppo di umidità
I cuscinetti e gli inserti facilmente sostituibili mantengono i paraorecchie igieniche e pulite.
Connettore per casco P3E per il fissaggio del casco

Descrizione:

Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ II sono i nostri innovativi protettori auricolari ad alta visibilità con attacco per elmetto per ambienti rumorosi e difficili come gli aeroporti e i cantieri edili che riducono i livelli di rumore di un valore fino a 30 dB. Queste cuffie auricolari sono dotate di cuscinetti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma che offrono un piacevole comfort anche dopo lunghi periodi di utilizzo, riducono l'usura e aumentano il livello di conformità.

Proprietà:

Riducono i livelli di rumore di un valore fino a 30 dB
Cuscinetti imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma
Il colore fluorescente assicura una maggiore visibilità per utenti che lavorano in luoghi ad alto rischio come aeroporti, piattaforme, cantieri edili e stradali
Gli ampi e morbidi cuscinetti contribuiscono a ridurre la pressione attorno alle orecchie
Cuscinetti e inserti disponibili come kit igienici sostituibili
Modello con attacco per elmetto P3E
L'ampio spazio all'interno delle coppe consente di ridurre la formazione di umidità e l'accumulo di calore

Nota:

Utilizzabili in ambienti rumorosi e difficili con un notevole livello di rumore, come aeroporti e cantieri edili, e durante il lavoro agricolo. Il colore fluorescente assicura una maggiore visibilità per utenti che lavorano in luoghi ad alto rischio come aeroporti, piattaforme, cantieri edili e stradali