{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | PERBUNAN | |
Grado di protezione | S2 | |
Materiale puntale protettivo | Aluminium | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Numero di scarpa UE | 41 | |
Tipo di prodotto | Calzatura bassa di sicurezza |
Codice articolo | VD 6651 PERBUNAN ESD S 41 | |
EAN / GTIN | 4044348528617 | |
Codice del produttore | VD 6651 PERBUNAN ESD S 41 | |
Numero-L | L00780 4164 |