Esecuzione:
Scarpe di sicurezza con membrana in GORE-TEX® per un comfort climatico ottimale. Umidità e caldo superflui vengono condotti verso l'esterno velocemente. La permeabilità al vapore acqueo della pelle consente un clima interno alla scarpa ottimale.
- L'Esterno in pelle Oily-Nubuk si combina con i tessuti traspiranti.
- Linguetta chiusa.
- Catarifrangenti di sicurezza.
- Suola esterna Perbunan Dynamics grigio antracite.
- Puntale rinforzato.
- Sottopiede in vero cuoio.
- Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
Norma:
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.
Nota:
Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 39 – 47.
Esecuzione larga XB al n. art. 092502.