Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Imbracatura LOOP SEP 40 kN 1,35 m

Codice art.: 098135 1,35

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Peso 0,66 kg
Tipo di prodotto Imbracatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 098135 1,35
Codice del produttore L-0397-1,35

Descrizione

Esecuzione:

LOOP SEP 40 kN. Imbracatura con moschettone in acciaio, particolarmente adatta per l’uso su spigoli vivi. Estremamente robusto grazie alla stabilità del nastro in poliestere di 40 kN e al rivestimento in fibre speciali resistenti al taglio.

Norma:

EN 354; EN 566; EN 795