Esecuzione:
Il tessuto riflettente aiuta a migliorare la visibilità dell'operatore durante la notte o in condizioni di scarsa visibilità
Ottima lavabilità in lavanderia a 60 °C.
Lunghezza complessiva: 100 m
Ampiezza complessiva: 25.4 mm
Descrizione:
Telo riflettente 3M™ Scotchlite™ 8925 colore argento con elevati valori di riflessione per i capi d'abbigliamento ad alta visibilità soggetti a maggiori sollecitazioni.
Proprietà:
Il tessuto riflettente contribuisce a migliorare la visibilità di chi lo indossa di notte o in condizioni di scarsa visibilità.
Ottima lavabilità nel lavaggio domestico a 60° C
Adatto per l'uso su tessuti delicati che possono essere lavati solo a secco
Certificato secondo l'OEKO-TEX Standard 100
Nota:
Per gli indumenti di segnalazione più pesanti