• Dal 29/03 al 01/04 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tali date verranno presi in carico ed evasi a partire dal 02/04/2024

3M™ Virtua™ Occhiali di protezione, antigraffio, lenti color ambra, 71500-00003, 20/confezione

Codice art.: 7000061920
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000061920
EAN / GTIN 04046719302697
Codice del produttore 7000061920
Numero-L L01110 630

Descrizione

Descrizione:

3M™ Virtua™ occhiali di protezione sono i nostri occhiali di protezione senza montatura con un design avvolgente per una copertura completa e stanghette flessibili sagomate per assicurare il comfort. Le protezioni laterali integrate forniscono una protezione aggiuntiva da oggetti volanti e le lenti sono dotate di un rivestimento antigraffio per una maggiore durata. Sono disponibili con quattro tipologie di lenti.

Proprietà:

Occhiali di protezione economici di base unisex per la protezione monouso
Il design avvolgente mantiene in posizione gli occhiali aumentandone la sicurezza
Il design offre la massima chiarezza, una copertura eccellente e un ampio campo visivo
Facili da pulire
Disponibile in confezione multipla economica (da 5 pz)

Download & documenti