3M™ Scotchlite™ Materiale riflettente 8935, argento, 1270mm x 50m

Codice art.: 7000116859
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000116859
EAN / GTIN 50051128700728
Codice del produttore 7000116859

Descrizione

Esecuzione:

Il tessuto riflettente aiuta a migliorare la visibilità dell'operatore durante la notte o in condizioni di scarsa visibilità
Può essere utilizzato per indumenti protettivi ignifughi in conformità alla norma EN 469
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 1270 mm

Descrizione:

Telo riflettente 3M™ Scotchlite™ 8935 colore argento con elevati valori di riflessione per i capi d'abbigliamento ad alta visibilità, in particolare per gli indumenti ignifughi e antincendio.

Proprietà:

Il tessuto riflettente contribuisce a migliorare la visibilità di chi lo indossa di notte o in condizioni di scarsa visibilità.
Può essere utilizzato per indumenti protettivi ignifughi in conformità alla norma EN 469.
Ottima lavabilità nel lavaggio domestico a 60° C
Adatto per l'uso su tessuti delicati che possono essere lavati solo a secco

Nota:

Per gli indumenti di segnalazione, in particolare per quelli dei vigili del fuoco e per gli indumenti da lavoro ignifughi