Olio multifunzionale 400 ml

Codice art.: 083000 400
(21,00 € / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
10.821 pezzi in magazzino
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Bomboletta spray
Testina nebulizzatrice standard
Contenuto 0,4 l
Colore marrone chiaro
Punto di ebollizione 176 °C
Punto di infiammabilità 47 °C
Idrosolubilità insolubile
Proprietà ossidanti no
Viscosità cinematica < 1 mm2/s
Temperatura di immagazzinamento 15 °C - 50 °C
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione
Tipo di prodotto Olio multifunzionale / olio universale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083000 400
EAN / GTIN 5032227690042
Codice del produttore 69004

Descrizione

Esecuzione:

Olio multifunzionale WD-40 di fama mondiale, pressoché inodore, con agente distaccante ecologico aggiunto, privo di teflon, resina, silicone e acidi.

Uso:

  • Sciogliruggine con eccezionale azione capillare − sblocca rapidamente raccordi arrugginiti, viti e dadi bloccati.
  • Detergente: scioglie anche lo sporco più ostinato senza impastare né incrostare le superfici.
  • Lubrificante per tutte le superfici di scorrimento, per meccanica di precisione, cerniere, tiranti Bowden, serrature e rivestimenti.
  • Protezione contro la corrosione: WD-40 elimina l’umidità penetrando nei pori del materiale da proteggere. Utensili delicati e di qualità rimangono inalterati.
  • Spray per contatti: elimina l’umidità dai componenti elettrici.

Nota:

Autorizzazioni: tra le altre Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
Non disponibili in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.
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
    Contenuto (ml) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello