{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Denominazione originale prodotto | 4991F | |
Tipo di nastro adesivo | su due lati | |
Massa adesiva | Acrilato | |
Forza adesiva su acciaio | 4,5 N/mm | |
Elasticità | 300 % | |
Materiale copertura | Pellicola in PE siliconata | |
Temperatura di immagazzinamento | 20 °C | |
Umidità dell’aria magazzino | 50 % | |
Durata minima | 12 mese | |
Colore | grigio | |
Lunghezza | 5,5 m | |
Larghezza | 19 mm | |
Spessore | 2,3 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro adesivo |
Codice articolo | 083788 19X5,5 | |
Codice del produttore | 7100123358 |