{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Esecuzione | Bomboletta spray | |
Testina nebulizzatrice | Smart Straw | |
Contenuto | 0,4 l | |
Colore | marrone | |
Forma | liquido | |
Idrosolubilità | insolubile | |
Serie | SPECIALIST® | |
Contrassegno di sostanza pericolosa | GHS02: Fiamma; GHS08 nocivo per la salute | |
Tipo di prodotto | Olio da taglio / olio per rettifica |
Codice articolo | 083013 400_DIEN | |
Codice del produttore | 49109 |