Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Cesoie a cremagliera per cavi 45 mm

Codice art.: 731090 45

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ cavo 45 mm
Capacità di taglio conduttore multiplo fino a 400 mm2
Lunghezza complessiva 290 mm
Denominazione originale prodotto KT45R
Impugnatura Rivestimenti in plastica
Azionamento meccanico, a una mano, principio del cricchetto
Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 731090 45
Codice del produttore 9202040000

Descrizione

Esecuzione:

Testa della cesoia con ganascia dentata a forma di falce e meccanismo a cremagliera (utilizzo con una mano). Nessuno spostamento della ganascia dentata grazie alla doppia guida.

Uso:

Per la troncatura perfetta di cavi di rame e di alluminio (anche trefoli). Non utilizzare con filo di acciaio, leghe dure di alluminio, conduttori in rame incruditi.

Materiale:

Lama in acciaio speciale, manici in lamiera di acciaio con impugnature.

Nota:

Con i conduttori singoli, la capacità di taglio è ridotta del 30% circa.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi