Giacca in softshell alta visibilità arancione / blu marino

Codice art.: 091757
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile
11 pezzi in magazzino
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 255
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Colorati 40 °C
  • Norma: EN ISO 20471

Descrizione

Esecuzione:

Giacca in Softshell ad alta visibilità morbida e leggera con linea di taglio ergonomica per un’ottima libertà di movimento. Questa giacca si contraddistingue per una superficie idrorepellente e una morbida fodera interna in pile. Con dettagli a contrasto nei punti più soggetti alla sporcizia. Antivento e traspirante.
  • Colletto alto.
  • Robusta chiusura lampo a una via in plastica.
  • Tasche laterali.
  • Parte posteriore allungata.
  • Cintura e polsini con elastico.

Norma:

Certificazione a norma EN ISO 20471, classe 2.

Nota:

Abbigliamento ad alta visibilità Blakläder categoria C per certificazione combinata.

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "Abbigliamento ad alta visibilità Blakläder"

Servizi & Consulenza prodotti

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
    Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello