• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.

Giacca in maglia ADVANCED petrolio / nero

Codice art.: 091797
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile
4 pezzi in magazzino
  • Composizione del tessuto: 78% poliestere; 15% acrilico; 5% viscosa; 2% lana
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 460
  • Lavaggio: Lavaggio delicato 40 °C

Descrizione

Esecuzione:

Giacca a tre strati: maglia all'esterno, morbido pile all'interno e una membrana intermedia antivento e idrorepellente. Fit moderno aderente per garantire una notevole libertà di movimento e colletto regolabile molto alto. Inserti riflettenti per una maggiore visibilità.
  • Chiusura lampo e patta nascosta.
  • Tasche pettorali e laterali con chiusura lampo.
  • Tasche interne.
  • Elastico sui polsini e sull'orlo della giacca.
  • Ventilazione sotto le maniche.

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "ADVANCED"

Servizi & Consulenza prodotti

Tabella taglie maglieria uomo

MASCOT Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio MASCOT

Taglie uomo Standard (Statura 176 cm - 180 cm)
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Misura dei fianchi cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Come misurare
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
    Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello