Felpa ESD CONDUCTEX® Cotton Knit grigio argento

Codice art.: 091615
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
14 pezzi in magazzino
  • Composizione del tessuto: 95% cotone; 5% carbonio
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 300
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Descrizione

Esecuzione:

Impiego: Produzione elettronica. Per la protezione dei prodotti dalle scariche elettrostatiche.
Resistenza superficiale: da 106 a 107 Ω.
Felpa ESD in materiale lavorato a maglia molto confortevole. Ottima indossabilità e libertà di movimento.
  • Colletto in tessuto felpato comodo e conduttivo.
  • Con chiusura lampo anteriore.
  • Con polsini.
  • Adesivo con logo ESD sul braccio sinistro.

Il comodo materiale CONDUCTEX® Cotton Knit si contraddistingue per un’affidabile capacità di dissipazione elettrostatica unita a una lavorazione di alta qualità. Colletto, fondo manica e cintura con colori a contrasto.

Norma:

EN 61340-5-1.

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "CONDUCTEX®"

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Soluzioni complete ESD"
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
    Taglia Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello