Fresa per sgrossatura in HMI GARANT Master Alu SlotMachine HPC DLC

Codice art.: 205265
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
202 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Profilo fresa: WR
  • Caratteristica angolo dell’elica: differente
  • Passo dei taglienti: differente

Descrizione

Esecuzione:

Per sgrossatura. Affilatura speciale per la lavorazione di metalli non ferrosi.

Vantaggi:

Forma delle scanalature ottimizzata, spoglia eccentrica rettificata, grande vano per i trucioli.
Fino a 2 × D dal pieno a valori massimi di avanzamento ed elevata silenziosità.
Possibilità di ramping fino a 45°.
Possibilità di avanzamenti molto elevati con tuffo verticale grazie alla speciale geometria a immersione.

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "Master Alu"
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
    ⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello