Punta da centro in HSS R non rivestito

Codice art.: 111350
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
2.164 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 333
  • Modello: R
  • Tolleranza ⌀ nominale: k12
  • Angolo di svasatura con raggio: 60

Descrizione

Esecuzione:

Rettificate e con scanalature elicoidali.
Punta da centro a raggio, Forma R:
  • grazie al raccordo non vi è un passaggio brusco dalla punta allo svasatore come per la Forma A, pertanto si riduce il pericolo di rottura.
  • Il raccordo impedisce che, in caso di errore di angolazione sulla punta, il pezzo possa poggiare soltanto sul bordo esterno o interno della superficie di scorrimento. Si ottengono ottimi risultati anche se la punta è sfalsata.
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
    ⌀ Nominale DC k12 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello