Esecuzione:
Dentatura normale − Incremento costante con angolo di spoglia superiore 0°. Contenuta in un portarotolo in plastica.
RRR-Plus in acciaio legato per utensili, rotoli da 30 m.
Uso:
Preferibilmente per sezioni piccole e medie (fino a max. 70 mm di arco d’azione).
Nota:
- Dentatura normale 10°: Dim. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
- Dentatura combinata 0°: Dim. 6/1014; 10/1014; 13/1014.