Frese a disco HSS-Co5 non rivestito

Codice art.: 185005
Sconto
da  159,64 €
Prezzo valido fino al 26 mag 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
14 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS Co 5
  • Norma: DIN 885 A
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: ±0,1
  • Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura: Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D

Descrizione

Esecuzione:

Fresa a disco simile a DIN 885-A.
Fresa multipla: si possono accoppiare tra di loro frese dello stesso ⌀ e numero di denti per larghezze intermedie e regolare alla larghezza desiderata. I denti si ingranano tra di loro, dato che le frese non sono munite di mozzo.
Le frese doppie sono particolarmente convenienti, perché consentono di utilizzare entrambi i taglienti laterali di ciascuna fresa.

Nota:

  • Non serrare le frese del set senza anello riduttore per alberi portafresa di larghezza corrispondente per evitarne il danneggiamento.
  • Anelli riduttori per alberi portafresa vedi Gruppo 30.

Il ⌀ esterno delle frese ha una tolleranza di ±0,1 mm. Se si desidera una maggiore precisione di lavoro con frese combinate, si dovrà eseguire la rettifica a frese accoppiate.
Scanalature piene: fz per ae = 0,1×D.

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Promozione Svuota magazzino"
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
    ⌀ × Larghezza ± 0,1×k11 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello