Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Misuratore digitale di altezze Linear Height

Codice art.: 445390
  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Interfaccia RS232C

Descrizione

Esecuzione:

Misuratore digitale di altezze LH-600E di nuova concezione e di massima precisione all’interno della sua classe. Facile utilizzo grazie a un pannello di controllo intuitivo, controllo del menu dal display a colori da 14,5 cm con retroilluminazione e meccanismo di movimento pneumatico. I processi automatici dei programmi pezzo appresi precedentemente, i feedback GO / NG per ogni misurazione e il funzionamento senza collegamento alla rete bensì mediante una batteria ricaricabile (circa 5 ore) consentono un uso ottimale nelle aree di produzione. Ingresso dati DIGIMATIC per comparatori digitali. Funzioni per misurazioni e valutazioni in 1D e 2D, valutazione della tolleranza con funzione di allarme e lavorazione / valutazioni statistiche. Impiego di chiavette USB da 8 GB e superiori.

Fornitura:

Incluso tastatore sferico di ⌀ 5 mm con attacco, campione di taratura (anche per tastatori conici), alimentatore, batteria NiMH e copertura di protezione.