Hoffmann Group Home
  • 500.000 articoli a magazzino
  • Spedizione entro 48 h
  • Qualità di spedizione certificata TÜV
  • Menu
Gentile cliente, i nostri uffici commerciali ed amministrativi rimarranno chiusi dal 12 al 16 agosto compresi. Il nostro centro di distribuzione di Norimberga sarà operativo. Saremo quindi in grado di evadere gli ordini attraverso il nostro eShop.
Codice art.: 445270

Misuratore di altezze digitale TESA-HITE plus M con azionamento motorizzato

Interfaccia Interfaccia RS232C
Norma Norma interna
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Interfaccia Interfaccia RS232C.###HOVPI0524
Grado di protezione IP IP 40
Risoluzione mm/pollici
Prezzo non disponibile

Misuratore di altezze digitale TESA-HITE plus M con azionamento moto...

non disponibile a magazzino
Di più riguardo Tesa Technology

Descrizione

Esecuzione:

Misuratore digitale motorizzato di altezze particolarmente pratico. Funzioni di programmazione per misurazioni ricorrenti. Uso intuitivo mediante maniglia di comando. Funzioni di misura come la misurazione di lunghezze (altezze e distanze); rilevamento di diametri e angoli; scostamenti di parallelismo, ortogonalità e rettilineità; misurazioni 2D; operazioni di misura automatiche; ed elaborazione statistica dei valori misurati. Stampa dei risultati tramite stampante a matrice integrata. Sospensione pneumatica attivabile della base.

Uso:

Misurazioni ricorrenti nei settori della produzione.

Fornitura:

Apparecchio base incluso Power Panel, portatastatore standard, punta di contatto standard con asta tastatrice e sfera di misura di ⌀5 mm, riferimento, pompa elettrica (montata) per la sospensione pneumatica, batteria PB ricaricabile, adattatore di rete e cavo di allacciamento. Certificato di taratura SCS.

Accessori speciali:

Accessori speciali su richiesta, set di tastatori n. art. 445266 e n. art. 445267, rotolo di carta per stampante n. art. 445268 Dim. 57.

Dati tecnici

Norma
Norma interna 
Interfaccia
Interfaccia RS232C.###HOVPI0524 ; Interfaccia RS232C 
Metrologia
digitale 
Certificato di collaudo
Certificato di collaudo del produttore 
Grado di protezione IP
IP 40 
Risoluzione
mm/pollici