{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Altezza banco da lavoro | 840 mm | |
Portata cassetti/ripiani estraibili | 100 kg | |
Spessore inserti | 50 mm | |
Guida cassetto | 90 | |
Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Larghezza utile cassetti | 490 mm | |
Profondità utile cassetti | 520 mm | |
Numero dei cassetti | 3 | |
Portata distribuita su tutta la superficie | 1.000 kg | |
Sistema di chiusura elettronico – allestibile | si | |
Peso | 124 kg | |
Tipo di prodotto | Struttura portante |
Codice articolo | 491914 1500X700 |