Set di micrometri digitali a tre punte per interni

Codice art.: 429260
Sconto
da  2013,00 €
Prezzo valido fino al 31 mag 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
7 pezzi in magazzino
  • Norma: Norma interna
  • Interfaccia: Interfaccia Digimatic
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore
  • Imballaggio: Custodia rigida

Descrizione

Esecuzione:

Strumenti di misura rapida per interni a 3 punte Borematic, per la misura di fori ciechi. Lettura chiara e senza errori grazie all’ampio display LCD con altezza cifre 11 mm. Display orientabile a 330°. Le punte tastatrici consentono di centrare il micrometro automaticamente nel foro e garantiscono la massima semplicità di utilizzo. La regolazione senza gioco delle punte tastatrici avviene mediante un cono di spinta in metallo duro.

Vantaggi:

Misurazione rapida e ripetibile grazie alla regolazione veloce e all’autocentratura.

Funzione:

  • Tasto HOLD per la memorizzazione del valore misurato (per esempio in caso di posizioni di misura scomode).
  • ZERO / ABS per l’azzeramento in qualsiasi posizione.
  • Visualizzazione passa/non passa per un facile controllo dei valori di tolleranza.
  • Regolazione veloce per una rapida copertura del campo di misura.

Fornitura:

Micrometri digitali per interni n. art. 429250, anelli di riscontro.

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Promozione Primavera Mitutoyo"