Micrometri digitali

Codice art.: 421571
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
66 pezzi in magazzino
  • Norma: Norma interna
  • Imballaggio: Custodia rigida

Descrizione

Esecuzione:

Limiti di errore più precisi dei requisiti della norma DIN 863. Display LCD di dimensioni molto grandi (7,5 mm). “Function Lock” per impedire lo spostamento accidentale del punto zero. Frizione combinata (limitazione di coppia nel tamburo e nella regolazione rapida) per utilizzo con una sola mano nel supporto.

Vantaggi:

Riduzione del tempo di misura fino al 40% grazie al passo della vite di 2 mm.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357. A partire da Dim. 25–50, 1 asta di regolazione.