{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Norma | Norma interna | |
Intervallo di misurazione | 1 mm | |
Risoluzione | 0,001 mm | |
Risoluzione | 0,1 mm | |
Errore ammesso fe | 4 µm | |
Errore ammesso totale ftotale | 5 µm | |
Forza di misura | 1,2 N - 1,7 N | |
Metrologia | analogico | |
⌀ Alloggiamento | 58 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo | 433220 1/58 | |
Codice del produttore | 01412511 |