{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Norma | Norma interna | |
Intervallo di misurazione | 25 mm | |
Risoluzione | 0,001 mm | |
Risoluzione | 0,00005 pollici | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Limite di errore | 0,005 mm | |
Interfaccia | Interfaccia RS232C; Interfaccia RS232C | |
Forza di misura | < 2 N | |
⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 mm | |
Metrologia | digitale | |
⌀ Alloggiamento | 57 mm | |
Spessore della cassa | 33,4 mm | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo | 434281 25 | |
EAN / GTIN | 7630041111224 | |
Codice del produttore | 01930257 |