{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Serie | HCT | |
Norma | Norma interna | |
Intervallo di misurazione | 12,5 mm | |
Risoluzione | 0,001 mm | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Limite di errore | 0,003 mm | |
Interfaccia | Interfaccia RS232C; Porta USB; Interfaccia Bluetooth | |
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Forza di misura | 0,65 - 0,9 N | |
⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 mm | |
Metrologia | digitale | |
⌀ Alloggiamento | 59,5 mm | |
Spessore della cassa | 32,9 mm | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Applicazione radio | HID (Human Interface Device); Software del produttore; HCT Mobile App | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo | 404302 12,5 |