Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Lavorazione efficiente: asportare rapidamente grandi volumi ottenendo al contempo buoni risultati in termini di qualità superficiale •Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina •I taglienti lunghi senza interruzioni assicurano i miglior risultati in tempi brevissimi •Per risparmiare tempo nella lavorazione di punti difficili da raggiungere all'interno di tubi, involucri o contenitori •Dentatura semplice e conveniente •Consente di creare smussi precisi a 45° •Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo •La speciale brasatura a V previene le pericolose rotture del gambo anche in caso di forti carichi • vantaggi: •Forte asportazione in brevissimo tempo nella lavorazione di fusioni d'acciaio, cordoni di saldatura, acciai temprati e non temprati ad alta resistenza e acciaio inossidabile. In questo modo potete ottenere una buona qualità superficiale in modo rapido ed efficiente. •Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato. •I lunghi taglienti di questo utensile fanno a meno delle interruzioni e grazie alla loro dentatura semplice, efficiente ed economica, garantiscono ottimi risultati in termini di qualità superficiale. •Questo utensile permette di effettuare senza fatica la sbavatura a tirare, altrimenti complicata da eseguire. Senza fatica si creano smussi precisi a 45° in punti difficili da raggiungere all'interno di tubi, involucri o contenitori. Grazie alla speciale brasatura a V inoltre si evitano le pericolose rotture del gambo dovute a forti carichi.
Proprietà:
Forma utensile: Sbavatore a tirare
Lunghezza complessiva: 40 mm
Lunghezza del gambo: 35 mm
Portautensile: Gambo
Misura portautensile: 3 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 5 mm
Diametro utensile: 7 mm
Dentatura: Z3 dentatura semplice media
Vantaggi:
Forte asportazione in brevissimo tempo nella lavorazione di fusioni d'acciaio, cordoni di saldatura, acciai temprati e non temprati ad alta resistenza e acciaio inossidabile. In questo modo potete ottenere una buona qualità superficiale in modo rapido ed efficiente.
Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
I lunghi taglienti di questo utensile fanno a meno delle interruzioni e grazie alla loro dentatura semplice, efficiente ed economica, garantiscono ottimi risultati in termini di qualità superficiale.
Questo utensile permette di effettuare senza fatica la sbavatura a tirare, altrimenti complicata da eseguire. Senza fatica si creano smussi precisi a 45° in punti difficili da raggiungere all'interno di tubi, involucri o contenitori. Grazie alla speciale brasatura a V inoltre si evitano le pericolose rotture del gambo dovute a forti carichi.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: adatto
Leghe di titanio e di nichel: adatto
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile
Titanio
Per:
Bisellatura: ideale
Sbavare: ideale
Lavoro di precisione: ideale
Finitura: -
Fresare: ideale
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Pulitura: -
Sgrossatura: -
Satinare: -
Nota:
Lavorazione efficiente: asportare rapidamente grandi volumi ottenendo al contempo buoni risultati in termini di qualità superficiale
Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
I taglienti lunghi senza interruzioni assicurano i miglior risultati in tempi brevissimi
Per risparmiare tempo nella lavorazione di punti difficili da raggiungere all'interno di tubi, involucri o contenitori
Dentatura semplice e conveniente
Consente di creare smussi precisi a 45°
Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo
La speciale brasatura a V previene le pericolose rotture del gambo anche in caso di forti carichi