Codice art.: 802-65

Giravite HEXAnamic®

Marca: HAZET®

Informazioni sul prodotto:

on request
disponibile
0 pezzi in magazzino
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
non disponibile a magazzino
Prezzo unitario
€ 12,55
Prezzo al netto dell’IVA e spese di spedizione escluse
Aggiungi alla lista articoli condividi il prodotto

Descrizione

Descrizione:

• Lama tonda. • Impugnatura antiscivolo tricomponente HAZET per alte trasmissioni di forza. • Superficie: cromata. • ISO 2380-1:2004, ISO 2380-2:2004. • Presa di forza: Profilo ad intaglio. • Apertura chiave: 1.2 x 6.5. • Misure: 264 mm. • Lunghezza l1: 150 mm. • Peso netto (kg): 0.12 kg. A partire dalla grandezza 55 con esagono di manovra per l’utilizzo con chiave per elevati momenti torcenti• Impugnatura a 3 componenti, realizzata in collaborazione con i principali esperti in scienze del lavoro tedeschi: - - Componente 1 (duro): ottimale fissaggio della lama - - Componente 2 (duro): stabilità ad elevati effetti d’urto - - Componente 3 (morbido): per la massima sicurezza antiscivolo con pressione di contatto assiale. • Forma anatomica per una perfetta presa della mano sul giravite. • Esagono ribassato nell’area di impugnatura anteriore: - - paramani ottimizzato - - contro l’incontrollato scivolamento del giraviti. • Sicurezza antiscivolo anche con mani sporche di olio. • Zona di rotazione veloce dalle dimensioni ottimizzate. • Resistente a benzina, acido, fluido idraulico, liquido per freni, ecc. • Con punte rivestite grigie per un’ottimale protezione anticorrosione ed una perfetta tenuta della lama nella testa della vite.

Forms