Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Set di pinze per elettronica 4 pezzi 4

Codice art.: 700160 4
  • Sfaccettatura: senza testimone

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pinze 4
Sfaccettatura senza testimone
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 700160 4
Codice del produttore 700160 4

Descrizione

Esecuzione:

Lavorazione a stampo, entrambe le parti della pinza sono assemblate in modo preciso grazie ai fori accuratamente lavorati e alle superfici rettificate. Pinze con taglienti per un taglio agevolato. Con molla di richiamo e impugnatura ergonomica per un utilizzo sicuro e agevole.

Materiale:

In acciaio al carbonio (C70), lavorato a stampo e termotrattato con fosfatazione antiriflesso.

Fornitura:

1 tronchese laterale per elettronica n. art. 726680 (testa sottile − 9,5 mm): Dim. 130
1 Tronchese a tagliente diagonale per elettronica n. art. 726700 (testa normale − 13,5 mm): Dim. 130
1 Pinza a becchi piatti per elettronica n. art. 727140: Dim. 135
1 Pinza a becchi corti diritti per elettronica n. art. 727160: Dim. 145