{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Fein tipo E 18 V | |
Denominazione originale prodotto | ABOP 10 Select | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tensione batteria | 18 V | |
Campo del numero di giri | 0 min-1 - 1.250 min-1 | |
Mandrino con pinza | 1/2 pollice − 20 UNF | |
Capacità del mandrino | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 10 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per legno | 30 mm | |
Peso | 1,5 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | < 2,5 m/s2 | |
Rotazione oraria/antioraria | sì | |
adatto per materiale | Acciaio | |
Tipo di prodotto | Trapano |
Codice articolo | 075012 71050262 | |
Codice del produttore | 71050262000 |