Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Potente detergente a ultrasuoni T4 10

Codice art.: 082934 10

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto T4
Capacità per liquido 10 l
Tipo di detergente Detergente neutro
Rapporto di miscela 5 – 10 %
Tempo d’azione 1 min - 5 min
Temperatura di immagazzinamento 5 °C - 30 °C
Tipo di prodotto Potente detergente a ultrasuoni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 082934 10
Codice del produttore 602110

Descrizione

Esecuzione:

Detergente concentrato a base acquosa ad alto rendimento (eccezione: T3 in polvere); sviluppato per l’utilizzo in bagni di pulizia a ultrasuoni; biodegradabile.
I concentrati ad alto rendimento prolungano la vita degli apparecchi, durano a lungo e sono biodegradabili. I detergenti altamente concentrati sono appositamente studiati per i bagni a ultrasuoni (caratteristiche schiumogene, ecc.) e risultano quindi particolarmente efficaci per la normale pulizia di tutti i bagni a ultrasuoni con un campo di frequenza da 25 fino a 130 kHz. Associati alla forza di cavitazione prodotta dagli ultrasuoni, i detergenti altamente concentrati rimuovono efficacemente le impurità senza però danneggiare i componenti. In altri casi, altri detergenti che non sono stati specificatamente progettati per i bagni a ultrasuoni contengono ioni che favoriscono l’asportazione del materiale o la corrosione. Per esempio, fra i corrosivi più forti, che riducono notevolmente la durata, figurano gli ioni alogeni. In questi casi, i cloruri e i floruri nel mezzo acido sono i più aggressivi.

Uso:

Per apparecchi per la pulizia a ultrasuoni (ad es. n. art. 082922; 082923; 082924; 082925).

Nota:

Altri detergenti e grandezze di confezioni disponibili su richiesta. Confezione da 25 litri disponibile nello shop online.
Non disponibili in tutti i paesi.