• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Potente detergente a ultrasuoni T1 T4

Codice art.: 082930 T4

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto T4
Capacità per liquido 2,5 l
Tipo di detergente Detergente neutro
Rapporto di miscela 5 – 10 %
Tempo d’azione 1 min - 5 min
Temperatura di immagazzinamento 5 °C - 30 °C
Tipo di prodotto Potente detergente a ultrasuoni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 082930 T4

Descrizione

Esecuzione:

Detergente concentrato a base acquosa ad alto rendimento (eccezione: T3 in polvere); sviluppato per l’utilizzo in bagni di pulizia a ultrasuoni; biodegradabile.
I concentrati ad alto rendimento prolungano la vita degli apparecchi, durano a lungo e sono biodegradabili. I detergenti altamente concentrati sono appositamente studiati per i bagni a ultrasuoni (caratteristiche schiumogene, ecc.) e risultano quindi particolarmente efficaci per la normale pulizia di tutti i bagni a ultrasuoni con un campo di frequenza da 25 fino a 130 kHz. Associati alla forza di cavitazione prodotta dagli ultrasuoni, i detergenti altamente concentrati rimuovono efficacemente le impurità senza però danneggiare i componenti. In altri casi, altri detergenti che non sono stati specificatamente progettati per i bagni a ultrasuoni contengono ioni che favoriscono l’asportazione del materiale o la corrosione. Per esempio, fra i corrosivi più forti, che riducono notevolmente la durata, figurano gli ioni alogeni. In questi casi, i cloruri e i floruri nel mezzo acido sono i più aggressivi.

Uso:

Per apparecchi per la pulizia a ultrasuoni (ad es. n. art. 082922; 082923; 082924; 082925).

Nota:

Altri detergenti e grandezze di confezioni disponibili su richiesta. Confezione da 25 litri disponibile nello shop online.
Non disponibili in tutti i paesi.
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
    Capacità l/kg Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello