• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.

Trapani avvitatori a batteria GSR1821

Codice art.: 070243 GSR1821
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
143 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 18 V
Denominazione originale prodotto GSR 18V-21
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 2 Ah
Tensione batteria 18 V
Struttura del motore Motore DC a 4 poli
Coppia massima morbido 21 Nm
Coppia massima duro 55 Nm
Campo numero di giri 1ª velocità 0 min-1 - 480 min-1
Campo numero di giri 2ª velocità 0 min-1 - 1.800 min-1
Campo di serraggio mandrino autoserrante 1,5 mm - 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 35 mm
Peso 1,7 kg
Vibrazione massima a norma EN <2,5 m/s2
Utilizzo tipico Medium
adatto per materiale Legno; Acciaio
Tipo di prodotto Trapano avvitatore
USP1 Motore DC a 4 poli, 18 V
USP2 Campo di serraggio del mandrino autoserrante 1,5-13, con 2 batterie, in L-Boxx

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 070243 GSR1821
EAN / GTIN 3165140979412
Codice del produttore 06019H1008

Descrizione

Esecuzione:

  • Trapano avvitatore a batteria compatto e potente con rotazione oraria/antioraria.
  • Luce a LED per illuminare l’area di lavoro e indicare lo stato di carica della batteria.
  • Regolazione di coppia a più livelli per un avvitamento preciso.
  • Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo preciso.
  • Rivestimento morbido.

Estremamente ergonomico e comodo da usare grazie al design compatto. Freno motore effettuare per lavori precisi.

Vantaggi:

Electronic Motor Protection.

Fornitura:

Inclusi 2× batterie agli ioni di litio, caricabatterie e L-BOXX.

Nota:

Per batterie di ricambio, starter set e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073851 e n. art. 073863073867.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi