{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Denominazione originale prodotto | GWS 15-125 CIH | |
Potenza assorbita | 1.500 W | |
Campo del numero di giri | 11.000 min-1 | |
Vibrazione massima a norma EN | 6 m/s2 | |
⌀ Massimo disco | 125 mm | |
Profondità massima di taglio | 34 mm | |
Peso | 2,3 kg | |
Avvio dolce | sì | |
Blocco contro il riavvio | sì | |
Kickback-stop | sì | |
Particolarità | Impugnatura ergonomica | |
Tipo di prodotto | Smerigliatrici angolari |
Codice articolo | 077109 15-125CIH | |
EAN / GTIN | 3165140416979 | |
Codice del produttore | 0601830202 |