Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Avvitatore con momento torcente regolabile Avvitatore angolare cilindrico

Codice art.: 071123

Descrizione

Esecuzione:

Gli avvitatori a impulsi FEIN ACCU TEC sono realizzati per le massime esigenze in termini di avvitature precise nella produzione in serie.
  • Motori EC senza spazzole con durata notevolmente superiore e riduzione dei costi di manutenzione fino all’80 %.
  • Ritardo di riaccensione dopo l’avvitatura per evitare la “post-carica in tampone”.
  • Blocco alla riaccensione in caso di carica della batteria insufficiente per il processo di avvitatura.
  • Minori tolleranze di serraggio per elevata qualità di avvitatura.
  • Coppie di serraggio precise e costanti indipendentemente dal caso di avvitatura.
  • Avvitatori a prova di collaudo, valore CmK > 2,0 a ± 10 % (riferito a 6 Sigma) secondo ISO 5393 VDI/VDE 2647.

Avvitatore a impulsi con batteria agli ioni di litio. Senza manutenzione fino a 500.000 avvitature.

Fornitura:

Viene fornito il solo avvitatore senza batteria, caricabatteria e strumento di regolazione. Ordinare batteria, caricabatteria e strumento di regolazione compatibili con l’apparecchio.

Nota:

Per gli strumenti di controllo della coppia vedi n. art. 654300 e successivi.
Per i sensori della coppia/dell’angolo di rotazione vedi n. art. 654381.
Per batterie e caricabatterie compatibili vedi a partire dal n. art. 073836.
Servizio di taratura su richiesta.