{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Fein tipo E 12 V | |
Denominazione originale prodotto | ABSU 12C | |
Capacità batteria | 2,5 Ah | |
Tensione batteria | 12 V | |
Struttura del motore | Motore a 2 poli | |
Coppia massima morbido | 14 Nm | |
Coppia massima duro | 20 Nm | |
Numero massimo giri 1 velocità | 400 min-1 | |
Numero massimo giri 2 velocità | 1.300 min-1 | |
Campo di serraggio mandrino autoserrante | 1 mm - 10 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 10 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per legno | 30 mm | |
Peso | 1,2 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | < 2,5 m/s2 | |
Utilizzo tipico | Strong | |
Tipo di prodotto | Trapano avvitatore | |
USP1 | 18 V, 2 velocità | |
USP2 | Campo di serraggio del mandrino autoserrante 1,5-13, in valigetta di trasporto |
Codice articolo | 070205 71132061 | |
EAN / GTIN | 4014586881485 | |
Codice del produttore | 71132061000 |