{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Imballaggio | Valigetta (L-Boxx) | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Bosch 12 V | |
Denominazione originale prodotto | GSB 12V-15 | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 2 Ah | |
Tensione batteria | 12 V | |
Struttura del motore | Motore a spazzole | |
Coppia massima morbido | 15 Nm | |
Coppia massima duro | 30 Nm | |
Numero massimo giri 1 velocità | 0 min-1 - 380 min-1 | |
Numero massimo giri 2 velocità | 1.300 min-1 | |
Campo di serraggio mandrino autoserrante | 1 mm - 10 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 10 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per legno | 19 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo | 10 mm | |
Vibrazione massima a norma EN con funzione a percussione | 10,5 m/s2 | |
Vibrazione massima a norma EN senza funzione a percussione | < 2,5 m/s2 | |
Peso | 1 kg | |
Utilizzo tipico | Medium | |
Tipo di prodotto | Trapani avvitatori a percussione |
Codice articolo | 070104 GSB1215 | |
Codice del produttore | 06019B6906 |