Avvolgicavo in plastica per apparecchiature con presa tripla 40N

Codice art.: 081116 40N
(4,60 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Grado di protezione IP: IP 44
  • Antiurto e antispruzzo: Categoria 2 (C2) secondo la BGI

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 44
Antiurto e antispruzzo Categoria 2 (C2) secondo la BGI
Potenza nominale srotolato 3500 (16 A) W
Classe del cavo H07RN-F
Struttura del cavo 3G1,5
Materiale del cavo Neoprene
Materiale corpo plastica
Lunghezza cavo 40 m
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Avvolgicavo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081116 40N
EAN / GTIN 4003644000098
Codice del produttore G2Y40NTFHK

Descrizione

Esecuzione:

Con contrassegno GS.
Avvolgicavo in plastica per apparecchiature. Estremità del cavo con presa tripla, completamente collegato a terra e protetto contro gli spruzzi d'acqua (IP44).
Presa tripla con coperchi a chiusura automatica. Per l’impiego continuo all’aperto. Soddisfa la norma BGI 600 (industria). Protetto contro gli spruzzi d'acqua IP44.
Cavo in neoprene

Funzione:

IP44: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.