• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.

Mola abrasiva grossa AR

Codice art.: 550800
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da 1,79 €
  • da 10
    da 1,49 €
su richiesta
Disponibile
196 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: A

Descrizione

Esecuzione:

Le mole abrasive GARANT con gambo (certificate OSA e collaudate a norma DIN EN 12 413), per durezza, legante, tipi e grandezze di grana, si adattano in modo ottimale ai casi di utilizzo indicati e a una gamma di utilizzo anche più ampia. La rotazione coassiale precisa consente di lavorare senza vibrazioni, senza fatica e senza danneggiare macchina e pezzo. Le mole abrasive GARANT con gambo sono concepite per lavorazioni in piano e dei bordi e si contraddistinguono grazie alla massima capacità di asportazione unitamente all’elevata durata e a una qualità superficiale uniforme del pezzo.
Mole abrasive con gambo con legante ceramico in corindone nobile rosa (AR). Esecuzione medio-dura.
Grana grossa. Lunghezza gambo 40 mm.

Uso:

Per la lavorazione universale di acciai non legati e poco legati e fusione di acciaio.
Velocità di taglio consigliata 30 − 50 m/s.
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello