Esecuzione:
Acciaio resistente all’usura, termotrattato con trattamento superficiale anticorrosione. Alloggiamento inserto preciso grazie alla giusta coppia di serraggio. Passo dei denti ampio e stretto per una strategia di fresatura personalizzata.
Uso:
In particolare per macchine a bassa potenza e per la lavorazione a grandi profondità con diametri avanzamento ridotti.
Nota:
Per poter utilizzare tutti i
4 taglienti, l’inserto deve
sempre essere ruotato nella direzione indicata (in senso antiorario).Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art.
211750 Dim. 2,2 con lama n. art.
674252 Dim. 8IP.
Per spallamenti esatti a 90°, scegliere ap = 6 mm.